ゲイツ・ユニッタ・アジア
音波式ベルト張力計
測定感度の向上。
測定時間の短縮。
有機EL画面を採用。
マニュアルインストール機能の充実。
付属品
フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。
質量(g)
120
電源
アルカリ乾電池(単4形×2本)
機能
高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能
計測範囲
10~5000Hz
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
59×160×26
内容量
1個
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65327125
U-550
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください