曜日別特売

LED作業灯 充電式 マグネット/充電スタンド付 600lm

LED作業灯 充電式 マグネット/充電スタンド付 600lm - カシムラ

高精度・省電力・長寿命な白色LEDを使用。
プッシュスイッチでトップLEDとメインLED(HIGH/LOW)を切り替え。
[トップLED>メインLEDLOW>メインLEDHIGH>OFF]
懐中電灯として利用可能。
本体を持たずに作業可能な吊り下げ用フック(回転式)/2箇所の強力マグネット付き。
本体角度を調整可能。
繰り返し使える充電式リチウム電池内蔵。充電用USBケーブル付属。
下部にマグネットを搭載した充電スタンド付き。
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。

取付方式
吊り下げ用フック(回転式)/強力マグネット
定格
ケーブル:DC5V/1.8A
ケーブル長(m)
1
本体質量(g)
210
光源
高輝度白色 LED
バッテリー
リチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×190
防塵防水性能
防塵形:IP5X(動作に影響を及ぼす以上の粉塵が内部に侵入しない)、防水形:防まつ形/IPX4(あらゆる方向からの水の飛沫による有害な影響がない)※JIS規格:電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920)
フック
あり
ケーブル
microUSB-USB-A
充電時間(時間)
約4.5
バッテリー容量(mAh)
2600
充電可能回数
約300回(満充電-完全放電時)
マグネット
あり
明るさ(Lm)
トップ:約120、メイン:LOW約250/HIGH約600
耐衝撃
IK07※40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
トップ:約約10、メイン:LOW約4.5/HIGH約1.8
内容量
1個
注意
※LEDの交換はできません。
※USB充電器は付いておりません。定格5V1.0A以上のUSB充電器が必要です。
※スイッチメモリー機能はありません。
※専用電池の別売はありません。消耗品です。専用電池以外は使用しないでください。
※専用電池をその他の機器には使用しないでください。
※耐衝撃性能は無破損・無故障を保証するものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386239LL-28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする