高級オイルと呼ばれるものも試しましたが、このオイルが一番長持ちします。
トヨタ車で、普段高回転にしないのであれば、これが一番です。
価格がもう少し安くなれば良いんですが。
ダイハツ純正のエンジンオイルが手に入りづらいのと
1リットル単位で購入できるのでオイルの無駄が出ないので
こちらを使用しています。
トヨタのオイルとの事で信用できると判断し使用しています。
他メーカーのいろいろなオイルを使用しましたが一番長持ちしますし
性能が良いように感じます。
ダイハツHIJETカーゴに使用しています。
ダイハツのミラジーノ(L700S)に1L缶×2本を使用します。量も丁度良く、鉱物油・5W-30で純正オイルと同じです。この価格でSP級なら納得できます。