曜日別特売

18-8粘着・ゴミ取りローラーホルダーS-80CAP(キャップ付)

18-8粘着・ゴミ取りローラーホルダーS-80CAP(キャップ付) - アクシュ18-8粘着・ゴミ取りローラーホルダーS-80CAP(キャップ付) - アクシュ

食品製造工場・クリーンルームに最適です。
簡単に取り付け・取りはずしができ、ホルダーには角度が付いているので一人で全身「ゴミ取りローラー」掛けしやすいです。
18-8ステンレス製なので、水や次亜塩素酸ナトリウムなどに触れても、錆びにくく耐久性に優れ「清潔・衛生的」でお手入れも簡単です。

材質本体・キャップ:18-8ステンレス(SUS304)適合テープ芯内径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅W×全長(mm)
適合テープ幅(mm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65436587S-80CAP16895×3508064-9290-389-1526-1301
7,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
65436596L-160CAP180175×35016064-9290-619-1526-1302
8,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする