Bluetooth 5.0 完全ワイヤレスイヤホン、TWSテクノロジーをもっとスマートに!Bluetooth 5.0に進化した左右完全分離型ワイヤレスイヤホン。自動電源ON/OFF、自動ペアリング、ワンボタン簡単操作で初心者でも楽々使用可能;完全自動接続、左右通話機能、50%省電力化安定接続で遅延することなくワイヤレステクノロジーを楽しめる;AAC/SBCコーデックに対応、臨場感が溢れるHiFi高音質サウンド;連続再生20時間実現;従来型TWS機種の片耳通話制限を解決し、ステレオモードでのHD通話を実現、自由に片耳・両耳の使い分けができ、単独のモノラル2台として2人でも楽しめる。