QCY-01BK QCY-T1 QCY 65999983

QCY-01BK QCY-T1 QCY 65999983
QCY-01BK QCY-T1 QCY 65999983
QCY-01BK QCY-T1 QCY 65999983
QCY-01BK QCY-T1 QCY 65999983

QCY-T1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65999983品番QCY-01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

Bluetooth 5.0 完全ワイヤレスイヤホン、TWSテクノロジーをもっとスマートに!Bluetooth 5.0に進化した左右完全分離型ワイヤレスイヤホン。自動電源ON/OFF、自動ペアリング、ワンボタン簡単操作で初心者でも楽々使用可能;完全自動接続、左右通話機能、50%省電力化安定接続で遅延することなくワイヤレステクノロジーを楽しめる;AAC/SBCコーデックに対応、臨場感が溢れるHiFi高音質サウンド;連続再生20時間実現;従来型TWS機種の片耳通話制限を解決し、ステレオモードでのHD通話を実現、自由に片耳・両耳の使い分けができ、単独のモノラル2台として2人でも楽しめる。

用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン。通信方式Bluetooth5.0通信距離(m)約10(障害物無し)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP連続待受時間約120時間連続再生時間約4時間充電時間(時間)約2(収納ケース)バッテリーLi-ionバッテリー容量(mAh)3.7V43(イヤホン)/3.7V380(収納ケース)質量(g)本機-4.6/収納ケース-28寸法(mm)本機-21.9×16.1×13.6/収納ケース-78.2×34.2×28イヤホン形状カナル型インターフェイスBluetooth
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする