曜日別特売

フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)

フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) - 日本バルカー

耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用中パッキン

用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。厚さ(mm)2.0内容量1枚
全20種類を絞り込む
使用圧力
呼び径(A)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
使用圧力
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70344786V#702010k15
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344829V#702010k20
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344865V#702010k25
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
69522654V#702010k32
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344874V#702010k40
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
69522697V#702010k50
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344883V#702010k65
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344899V#702010k80
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
69522715V#702010k100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344908V#702010k125
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344917V#702020k15
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344926V#702020k20
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344935V#702020k25
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
70344944V#702020k32
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70345066V#702020k40
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70345075V#702020k50
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
70345084V#702020k65
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
70345093V#702020k80
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
70345109V#702020k100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
70345118V#702020k125
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする