曜日別特売

システムボックスsystainer(R) ボックスのみ

システムボックスsystainer(R) ボックスのみ - TANOSシステムボックスsystainer(R) ボックスのみ - TANOSシステムボックスsystainer(R) ボックスのみ - TANOSシステムボックスsystainer(R) ボックスのみ - TANOSシステムボックスsystainer(R) ボックスのみ - TANOSシステムボックスsystainer(R) ボックスのみ - TANOSシステムボックスsystainer(R) ボックスのみ - TANOSシステムボックスsystainer(R) ボックスのみ - TANOS

専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。
耐水性を備え、-40~70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。
様々な道具を収納でき整理整頓できます。
全てのサイズのボックス、パーツケース、バスケットともワンタッチで連結可能です。
T-Locシステムなので、ワンタッチで連結でき煩わしくありません。

用途
工具の整理整頓に。
工具の持ち運びに。
材質ABS樹脂グレー耐荷重(kg)20有効内寸法・奥行(mm)275内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
容量(L)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70136649830000071.92501.59413.2L
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136658830000082.14501.514420.2L
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136694830000011.4389.5717.7M
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136703830000021.5389.59610.4M
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
70136719830000041.89389.519621.4M
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする