曜日別特売

衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS80K 80mm幅 100巻入り

衣類用 ミドリ粘着ローラー スペアテープ らせんカットタイプ MS80K 80mm幅 100巻入り - ミドリ安全

白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます。
らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます。
一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです。
左右どちらからでもめくる事が可能です。
幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です。

用途白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪の除去。適合用途衣類巻数90ホワイト適合本体27-M、幅80mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能。質量(kg)7.5テープ幅(mm)80巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(100巻)
注意
※ハンドル及びキャップは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
巻芯径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70145609MS80K8038
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする