曜日別特売
(3件のレビュー)

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア
ベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です
省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです
経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能
オイル劣化を抑え長期間性能を維持します
ガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません)

用途ガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません)容量(L)4粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO)ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。
※DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704486140470170
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70448614
2023-08-03
用途: 軽トラに

省燃費性能を重視したオイルという謳い文句で購入
1100km走った結果
燃費-------誤差の範囲
音---------変化は感じず
振動-------変化は感じず
上り坂の速度---坂の途中から速度が落ちる
  試しに今迄のオイルに換えたら、速度は落ちなくなった
始めは良かったので、オイルが劣化した?
今迄のオイルより高いのに、何故劣化が早い?
全開で高回転を多用するとダメなのか?
がっかりです

4が参考にしています
対象商品 : 70448614
2023-07-25
用途: 軽トラに

省燃費性能を重視したオイルという謳い文句で購入
1100km走った結果
燃費--------誤差の範囲
音----------変化は感じず
振動--------変化は感じず
上り坂の速度---坂の途中から速度が落ちる
  試しに今迄のオイルに換えたら、速度は落ちなくなった
始めは良かったので、オイルが劣化した?
今迄のオイルより高いのに、何故劣化が早い?
全開で高回転を多用するとダメなのか?
がっかり ため息しかでません

3が参考にしています
2022-05-28
用途: ジムニーのオイル交換で
car TEC'hara自動車・二輪車・自転車関連業

JB64ジムニーで使用しています。高回転に回すことが多いので、耐久性に優れたオイルを探していたところこのオイルにたどり着きました。高回転でも滑らか回りますし音も静かです。3000から4000kmでオイル交換してますが、粘度もヘタってないような感じです。定番商品になります様お願いします。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする