曜日別特売

モータープロテクト

モータープロテクト - LIQUI MOLY

摩耗を低減し被膜を形成する、新車時に最も適した添加剤。
ローフリクションのフル・シンセティックエンジンオイルに添加した場合でさえ、35%以上の摩耗低減を実現。
その性能は科学的に研究され、広範な分野の試験で実証されています。
摩耗低減、エンジン耐久性向上、燃費向上、排気ガスの削減、エンジンパワーの向上、静寂性など、その効果は約50,000kmまで持続します。
この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。
金属表面を改質・改善し、機械的な摩耗と摩擦を低減
スムーズなアクセルレスポンスの向上
燃費向上とオイルの消費を削減
すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能
ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能

使用方法
5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。
オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。
約50,000kmごと、オイル交換時に使用されることをお薦めします。
用途エンジンオイル添加剤(新車向けエンジン保護剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7076899520872
8,100
8,098
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モータープロテクト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする