曜日別特売

キャブレター&バルブクリーナー

キャブレター&バルブクリーナー - LIQUI MOLY
(1件のレビュー)

キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。
キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。
インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。
圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。
船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。
キャブレターのアイシングを防止
燃料システムの腐食防止
燃料の酸化・劣化防止
燃焼ノッキングのリスク低減
燃費と排気ガスの排出量を正常化
自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能
船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能
ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能

使用方法
70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。
洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。
燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。
常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。
エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。
エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。
用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707690742507
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769074
2022-11-14
用途: くたびれたエンジンの延命に。

エンジンが古くなり摩耗が進むなどしてオイル上がりやオイル下がりが生じるようになると、
燃焼室内でカーボンが発生しやすくなり、それがバルブの当り面やピストンリング溝などに堆積し、
気密性の低下を起こすために圧縮漏れを生じ、始動性や出力の低下、アイドリング不安定などを生じて
実用に供することが難しくなる場合があります。
・ 
このようになったならば、エンジンを分解してカーボンの除去やバルブの擦り合わせなどを
行うことで回復を図れますが、それには作業の手間とガスケットなどの交換部品が必要になり、
時間と費用が掛かります。
・ 
そこで、この【キャブレター&バルブクリーナー】 のような清浄剤を燃料に添加することで、
堆積したカーボンを除去し、わずかな費用である程度の機能回復が出来る場合があります。
・ 
今回、不調となった作業機械の4サイクルエンジンに使用したところ、
始動性やアイドリング安定性に回復が見られ、実用可能な状態に戻りました。
あまりコストを掛けずにポンコツエンジンにもう少し頑張って貰いたいというときに
試してみる価値はあると思います。

この製品はドイツ製ですが、ラベルの説明書きは 英語 フランス語と
アラビア語らしき言語で書かれており、アフリカの旧植民地や中東諸国など
過酷な環境でエンジンを長く使いたいという切実な要求に応えるための製品のようですから
本気で効果を求めた物だと考えられます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする