ギアオイルリークストップ

ギアオイルリークストップ - LIQUI MOLY

マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。
硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。
オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。
硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生
オイル減りによるオイル量不足を防止
クラッチへのオイル漏れを防止
オイル漏れによる環境汚染の防止
すべての動作条件下での最適な潤滑を維持
すべての市販のギアオイルと混合可能

使用方法
1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。
大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。
製品はいつでも追加注入できます。
効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。
エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。
効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。
AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1個(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707690991042
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする