曜日別特売

パワーステアリングオイルストップリーク

パワーステアリングオイルストップリーク - LIQUI MOLY

ステアリングギアのプラスチックやゴム製シールの保護・補修に最適です。
硬化したシールを再生し、ステアリングギアのオイル漏れを抑制、余分なオイル消費を防止します。
また、ステアリングギアのオイルラインやダクト類を清浄し、ステアリングオイル本来の性能を発揮させます。
さらに静寂性と耐久性が向上、余分な修理費用の発生を抑えます。
パワーステアリングオイルの漏れ止め
硬化したシールの再生
ステアリングギアやダクト類の洗浄効果
静粛性と耐久性の向上

使用方法
1リットルのオイルに対し本製品1本 (35ml) を注入してください。
パワステフルードのリザーバタンクに注入してください。
用途パワステオイル添加剤(パワステオイル漏れ止め剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性内容量1個(35mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707691261099
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする