曜日別特売

ラジエターストップリーク

ラジエターストップリーク - LIQUI MOLYラジエターストップリーク - LIQUI MOLY
(1件のレビュー)

冷却システム内の細かな亀裂や漏れを微粒子により修復する漏れ止め剤。
ラジエターの漏れを止めるだけでなく、漏れ予防としても効果を発揮します。
すべての冷却水添加剤および凍結防止剤と混合することができ、冷却装置内の一切の部品も攻撃することはありません。
すべてのラジエターで使用でき、特にアルミ製ラジエターに最適。
水冷システムの亀裂や漏れを微粒子により修復
目詰まりの心配がなく予防対策としても使用可能

使用方法
10リットルまでの冷却水に対し本製品1本(250ml)を注入してください。
本製品をよく振ってからラジエターの冷却水に注入します。
エンジンを始動し車両ヒーターのスイッチを入れ、少なくとも10分程度アイドリングして下さい。
冷却水が熱くなっている場合にラジエターキャップを外すと冷却水が吹き出る場合がありますのでご注意ください。
用途ラジエーターストップリーク(ラジエター漏れ止め・予防剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7076913520869
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラジエターストップリーク
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: ラジエター漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴルフ6 のラジエーターのカシメからの漏れで使用。
特に欧州車は突然の漏れが多いので、ドイツ製で輸入車使用可なので購入。
とりあえず、2週間経ちましたが漏れは大丈夫そうです。
当面、経過観察。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする