リングスター
スーパーボックス
プロが選ぶ!最強ボディ
本体には自動車バンパー素材を使用!
幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプ!
バックルには、強固なポリカ-ボネイト使用。
仕切板8枚で区切れる中皿付
質量(kg)
2.6
アズワン品番
65-0314-93
外寸法・幅(mm)
391
外寸法・高さ(mm)
265
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70825196
SR-395W
391×390×265
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください