曜日別特売

SFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)174軸方向変位(mm)±0.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.03許容偏心(mm)0.02内容量1個
全45種類を絞り込む
許容トルク(N・m)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70837455SFF-040SS-8B-8B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837464SFF-040SS-8B-9B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837473SFF-040SS-8B-9.525B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837489SFF-040SS-8B-10B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837498SFF-040SS-8B-11B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837507SFF-040SS-8B-12B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837516SFF-040SS-8B-14B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837525SFF-040SS-8B-15B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837534SFF-040SS-8B-16B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837543SFF-040SS-9B-9B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837559SFF-040SS-9B-9.525B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837568SFF-040SS-9B-10B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837577SFF-040SS-9B-11B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837586SFF-040SS-9B-12B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837595SFF-040SS-9B-14B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837604SFF-040SS-9B-15B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837613SFF-040SS-9B-16B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837629SFF-040SS-9.525B-9.525B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837638SFF-040SS-9.525B-10B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837647SFF-040SS-9.525B-11B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837656SFF-040SS-9.525B-12B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837665SFF-040SS-9.525B-14B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837674SFF-040SS-9.525B-15B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837683SFF-040SS-9.525B-16B-8N8
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837699SFF-040SS-10B-10B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837708SFF-040SS-10B-11B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837717SFF-040SS-10B-12B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837726SFF-040SS-10B-14B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837735SFF-040SS-10B-15B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837744SFF-040SS-10B-16B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837753SFF-040SS-11B-11B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837769SFF-040SS-11B-12B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837778SFF-040SS-11B-14B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837787SFF-040SS-11B-15B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837796SFF-040SS-11B-16B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837805SFF-040SS-12B-12B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837814SFF-040SS-12B-14B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837823SFF-040SS-12B-15B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837839SFF-040SS-12B-16B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837848SFF-040SS-14B-14B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837857SFF-040SS-14B-15B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837866SFF-040SS-14B-16B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837875SFF-040SS-15B-15B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837884SFF-040SS-15B-16B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70837893SFF-040SS-16B-16B-12N12
13,980
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする