曜日別特売

SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02内容量1個
全91種類を絞り込む
許容トルク(N・m)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70839713SFF-060SS-12B-12B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839729SFF-060SS-12B-14B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839738SFF-060SS-12B-15B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839747SFF-060SS-12B-16B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839756SFF-060SS-12B-17B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839765SFF-060SS-12B-18B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839774SFF-060SS-12B-19B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839783SFF-060SS-12B-20B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839799SFF-060SS-12B-22B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839808SFF-060SS-12B-24B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839817SFF-060SS-12B-25B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839826SFF-060SS-12B-28B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839835SFF-060SS-12B-30B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839844SFF-060SS-14B-14B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839853SFF-060SS-14B-15B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839869SFF-060SS-14B-16B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839878SFF-060SS-14B-17B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839887SFF-060SS-14B-18B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839896SFF-060SS-14B-19B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839905SFF-060SS-14B-20B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839914SFF-060SS-14B-22B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839923SFF-060SS-14B-24B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839939SFF-060SS-14B-25B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839948SFF-060SS-14B-28B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839957SFF-060SS-14B-30B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839966SFF-060SS-15B-15B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839975SFF-060SS-15B-16B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839984SFF-060SS-15B-17B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70839993SFF-060SS-15B-18B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840009SFF-060SS-15B-19B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840018SFF-060SS-15B-20B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840027SFF-060SS-15B-22B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840036SFF-060SS-15B-24B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840045SFF-060SS-15B-25B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840054SFF-060SS-15B-28B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840063SFF-060SS-15B-30B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840079SFF-060SS-16B-16B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840088SFF-060SS-16B-17B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840097SFF-060SS-16B-18B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840106SFF-060SS-16B-19B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840115SFF-060SS-16B-20B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840124SFF-060SS-16B-22B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840133SFF-060SS-16B-24B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840149SFF-060SS-16B-25B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840158SFF-060SS-16B-28B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840167SFF-060SS-16B-30B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840176SFF-060SS-17B-17B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840185SFF-060SS-17B-18B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840194SFF-060SS-17B-19B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70840203SFF-060SS-17B-20B-60N600.22
19,060
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする