曜日別特売

SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)240000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)484軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70842416SFF-070SS-18B-18B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842425SFF-070SS-18B-19B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842434SFF-070SS-18B-20B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842443SFF-070SS-18B-22B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842459SFF-070SS-18B-24B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842468SFF-070SS-18B-25B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842477SFF-070SS-18B-28B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842486SFF-070SS-18B-30B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842495SFF-070SS-18B-32B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842504SFF-070SS-18B-35B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842513SFF-070SS-19B-19B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842529SFF-070SS-19B-20B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842538SFF-070SS-19B-22B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842547SFF-070SS-19B-24B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842556SFF-070SS-19B-25B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842565SFF-070SS-19B-28B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842574SFF-070SS-19B-30B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842583SFF-070SS-19B-32B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842599SFF-070SS-19B-35B-90N900.4
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842608SFF-070SS-20B-20B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842617SFF-070SS-20B-22B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842626SFF-070SS-20B-24B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842635SFF-070SS-20B-25B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842644SFF-070SS-20B-28B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842653SFF-070SS-20B-30B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842669SFF-070SS-20B-32B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842678SFF-070SS-20B-35B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842687SFF-070SS-22B-22B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842696SFF-070SS-22B-24B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842705SFF-070SS-22B-25B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842714SFF-070SS-22B-28B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842723SFF-070SS-22B-30B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842739SFF-070SS-22B-32B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842748SFF-070SS-22B-35B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842757SFF-070SS-24B-24B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842766SFF-070SS-24B-25B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842775SFF-070SS-24B-28B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842784SFF-070SS-24B-30B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842793SFF-070SS-24B-32B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842809SFF-070SS-24B-35B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842818SFF-070SS-25B-25B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842827SFF-070SS-25B-28B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842836SFF-070SS-25B-30B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842845SFF-070SS-25B-32B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842854SFF-070SS-25B-35B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842863SFF-070SS-28B-28B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842879SFF-070SS-28B-30B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842888SFF-070SS-28B-32B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842897SFF-070SS-28B-35B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
70842906SFF-070SS-30B-30B-100N1000.42
22,500
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする