曜日別特売

SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5最高回転数(min-1[r.p.m])17000材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304内容量1個
全71種類を絞り込む
許容トルク(N・m)
ねじりばね定数(N・m/rad)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
ねじりばね定数(N・m/rad)
軸方向ばね定数(N/mm)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70844315SFF-080SS-22K-22K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844324SFF-080SS-22K-24K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844333SFF-080SS-22K-25K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844349SFF-080SS-22K-28K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844358SFF-080SS-22K-30K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844367SFF-080SS-22K-32K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844376SFF-080SS-22K-35K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844385SFF-080SS-22K-38K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844394SFF-080SS-24K-24K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844403SFF-080SS-24K-25K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844419SFF-080SS-24K-28K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844428SFF-080SS-24K-30K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844437SFF-080SS-24K-32K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844446SFF-080SS-24K-35K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844455SFF-080SS-24K-38K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844464SFF-080SS-25K-25K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844473SFF-080SS-25K-28K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844489SFF-080SS-25K-30K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844498SFF-080SS-25K-32K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844507SFF-080SS-25K-35K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844516SFF-080SS-25K-38K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844525SFF-080SS-28K-28K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844534SFF-080SS-28K-30K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844543SFF-080SS-28K-32K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844559SFF-080SS-28K-35K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844568SFF-080SS-28K-38K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844577SFF-080SS-30K-30K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844586SFF-080SS-30K-32K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844595SFF-080SS-30K-35K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844604SFF-080SS-30K-38K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844613SFF-080SS-32K-32K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844629SFF-080SS-32K-35K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844638SFF-080SS-32K-38K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844647SFF-080SS-35K-35K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844656SFF-080SS-35K-38K-150N150120000961.21
31,310
30,980
34,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844665SFF-080SS-22K-22K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844674SFF-080SS-22K-24K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844683SFF-080SS-22K-25K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844699SFF-080SS-22K-28K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844708SFF-080SS-22K-30K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844717SFF-080SS-22K-32K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844726SFF-080SS-22K-35K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844735SFF-080SS-22K-38K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844744SFF-080SS-24K-24K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844753SFF-080SS-24K-25K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844769SFF-080SS-24K-28K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844778SFF-080SS-24K-30K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844787SFF-080SS-24K-32K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844796SFF-080SS-24K-35K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
70844805SFF-080SS-24K-38K-200N2003100005461.11
33,260
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする