曜日別特売

SFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)740000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)540軸方向変位(mm)±0.65慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.56許容偏心(mm)0.02内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70847928SFF-100SS-32K-32K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70847937SFF-100SS-32K-35K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70847946SFF-100SS-32K-38K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70847955SFF-100SS-32K-40K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70847964SFF-100SS-32K-42K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70847973SFF-100SS-32K-45K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70847989SFF-100SS-32K-48K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70847998SFF-100SS-32K-50K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848007SFF-100SS-35K-35K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848016SFF-100SS-35K-38K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848025SFF-100SS-35K-40K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848034SFF-100SS-35K-42K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848043SFF-100SS-35K-45K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848059SFF-100SS-35K-48K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848068SFF-100SS-35K-50K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848077SFF-100SS-38K-38K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848086SFF-100SS-38K-40K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848095SFF-100SS-38K-42K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848104SFF-100SS-38K-45K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848113SFF-100SS-38K-48K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848129SFF-100SS-38K-50K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848138SFF-100SS-40K-40K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848147SFF-100SS-40K-42K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848156SFF-100SS-40K-45K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848165SFF-100SS-40K-48K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848174SFF-100SS-40K-50K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848183SFF-100SS-42K-42K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848199SFF-100SS-42K-45K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848208SFF-100SS-42K-48K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848217SFF-100SS-42K-50K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848226SFF-100SS-45K-45K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848235SFF-100SS-45K-48K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848244SFF-100SS-45K-50K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848253SFF-100SS-48K-48K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848269SFF-100SS-48K-50K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
70848278SFF-100SS-50K-50K-450N
39,130
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする