曜日別特売

SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)5.33許容偏心(mm)0.02内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70849784SFF-120SS-35K-35K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849793SFF-120SS-35K-38K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849809SFF-120SS-35K-40K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849818SFF-120SS-35K-42K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849827SFF-120SS-35K-45K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849836SFF-120SS-35K-48K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849845SFF-120SS-35K-50K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849854SFF-120SS-35K-52K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849863SFF-120SS-35K-55K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849879SFF-120SS-35K-60K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849888SFF-120SS-35K-62K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849897SFF-120SS-35K-65K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849906SFF-120SS-35K-70K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849915SFF-120SS-38K-38K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849924SFF-120SS-38K-40K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849933SFF-120SS-38K-42K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849949SFF-120SS-38K-45K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849958SFF-120SS-38K-48K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849967SFF-120SS-38K-50K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849976SFF-120SS-38K-52K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849985SFF-120SS-38K-55K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70849994SFF-120SS-38K-60K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850003SFF-120SS-38K-62K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850019SFF-120SS-38K-65K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850028SFF-120SS-38K-70K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850037SFF-120SS-40K-40K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850046SFF-120SS-40K-42K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850055SFF-120SS-40K-45K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850064SFF-120SS-40K-48K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850073SFF-120SS-40K-50K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850089SFF-120SS-40K-52K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850098SFF-120SS-40K-55K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850107SFF-120SS-40K-60K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850116SFF-120SS-40K-62K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850125SFF-120SS-40K-65K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850134SFF-120SS-40K-70K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850143SFF-120SS-42K-42K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850159SFF-120SS-42K-45K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850168SFF-120SS-42K-48K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850177SFF-120SS-42K-50K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850186SFF-120SS-42K-52K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850195SFF-120SS-42K-55K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850204SFF-120SS-42K-60K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850213SFF-120SS-42K-62K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850229SFF-120SS-42K-65K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850238SFF-120SS-42K-70K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850247SFF-120SS-45K-45K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850256SFF-120SS-45K-48K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850265SFF-120SS-45K-50K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
70850274SFF-120SS-45K-52K-600N
51,710
50,980
56,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする