SFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式) - 三木プーリ

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)1400000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±1.0許容偏心(mm)0.02内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70852329SFF-140SS-35K-35K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852338SFF-140SS-35K-38K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852347SFF-140SS-35K-40K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852356SFF-140SS-35K-42K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852365SFF-140SS-35K-45K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852374SFF-140SS-35K-48K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852383SFF-140SS-35K-50K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852399SFF-140SS-35K-52K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852408SFF-140SS-35K-55K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852417SFF-140SS-35K-60K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852426SFF-140SS-35K-62K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852435SFF-140SS-35K-65K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852444SFF-140SS-35K-70K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852453SFF-140SS-35K-75K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852469SFF-140SS-35K-80K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852478SFF-140SS-38K-38K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852487SFF-140SS-38K-40K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852496SFF-140SS-38K-42K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852505SFF-140SS-38K-45K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852514SFF-140SS-38K-48K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852523SFF-140SS-38K-50K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852539SFF-140SS-38K-52K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852548SFF-140SS-38K-55K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852557SFF-140SS-38K-60K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852566SFF-140SS-38K-62K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852575SFF-140SS-38K-65K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852584SFF-140SS-38K-70K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852593SFF-140SS-38K-75K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852609SFF-140SS-38K-80K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852618SFF-140SS-40K-40K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852627SFF-140SS-40K-42K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852636SFF-140SS-40K-45K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852645SFF-140SS-40K-48K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852654SFF-140SS-40K-50K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852663SFF-140SS-40K-52K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852679SFF-140SS-40K-55K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852688SFF-140SS-40K-60K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852697SFF-140SS-40K-62K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852706SFF-140SS-40K-65K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852715SFF-140SS-40K-70K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852724SFF-140SS-40K-75K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852733SFF-140SS-40K-80K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852749SFF-140SS-42K-42K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852767SFF-140SS-42K-48K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852776SFF-140SS-42K-50K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852785SFF-140SS-42K-52K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852794SFF-140SS-42K-55K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852803SFF-140SS-42K-60K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852819SFF-140SS-42K-62K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
70852828SFF-140SS-42K-65K-800N80010.28
65,690
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする