SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5内容量1個
全454種類を絞り込む
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
454種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70966343SFS-09W-C-11-111111旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966359SFS-09W-C-11-11H1111旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966368SFS-09W-C-11-11J1111旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966377SFS-09W-C-11-121112旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966386SFS-09W-C-11-12H1112旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966395SFS-09W-C-11-12J1112旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966404SFS-09W-C-11-141114旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966413SFS-09W-C-11-14H1114旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966429SFS-09W-C-11-14J1114旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966438SFS-09W-C-11-151115旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966447SFS-09W-C-11-15H1115旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966456SFS-09W-C-11-15J1115旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966465SFS-09W-C-11-161116旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966474SFS-09W-C-11-16H1116旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966483SFS-09W-C-11-16J1116旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966499SFS-09W-C-11-171117旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966508SFS-09W-C-11-17H1117旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966517SFS-09W-C-11-17J1117旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966526SFS-09W-C-11-181118旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966535SFS-09W-C-11-18H1118旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966544SFS-09W-C-11-18J1118旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966553SFS-09W-C-11-191119旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966569SFS-09W-C-11-19H1119旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966578SFS-09W-C-11-19J1119旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966587SFS-09W-C-11-201120旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966596SFS-09W-C-11-20H1120旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966605SFS-09W-C-11-20J1120旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966614SFS-09W-C-11-221122旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966623SFS-09W-C-11-22H1122旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966639SFS-09W-C-11-22J1122旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966648SFS-09W-C-11-241124旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966657SFS-09W-C-11-24H1124旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966666SFS-09W-C-11-24J1124旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966675SFS-09W-C-11-251125旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966684SFS-09W-C-11-25H1125旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966693SFS-09W-C-11-25J1125旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966709SFS-09W-C-11-281128旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966718SFS-09W-C-11-28H1128旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966727SFS-09W-C-11-28J1128旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966736SFS-09W-C-11-301130旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966745SFS-09W-C-11-30H1130旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966754SFS-09W-C-11-30J1130旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966763SFS-09W-C-11-321132旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966779SFS-09W-C-11-32H1132旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966788SFS-09W-C-11-32J1132旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966797SFS-09W-C-11-351135旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966806SFS-09W-C-11-35H1135旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966815SFS-09W-C-11-35J1135旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966824SFS-09W-C-11-381138旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
70966833SFS-09W-C-11-38H1138旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
51,440
50,980
56,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする