曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6内容量1個
1035件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70970884SFS-10S-16-161616旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970893SFS-10S-16-16H1616旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970909SFS-10S-16-16J1616旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970918SFS-10S-16-171617旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970927SFS-10S-16-17H1617旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970936SFS-10S-16-17J1617旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970945SFS-10S-16-181618旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970954SFS-10S-16-18H1618旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970963SFS-10S-16-18J1618旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970979SFS-10S-16-191619旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970988SFS-10S-16-19H1619旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70970997SFS-10S-16-19J1619旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971006SFS-10S-16-201620旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971015SFS-10S-16-20H1620旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971024SFS-10S-16-20J1620旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971033SFS-10S-16-221622旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971049SFS-10S-16-22H1622旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971058SFS-10S-16-22J1622旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971067SFS-10S-16-241624旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971076SFS-10S-16-24H1624旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971085SFS-10S-16-24J1624旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971094SFS-10S-16-251625旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971103SFS-10S-16-25H1625旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971119SFS-10S-16-25J1625旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971128SFS-10S-16-281628旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971137SFS-10S-16-28H1628旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971146SFS-10S-16-28J1628旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971155SFS-10S-16-301630旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971164SFS-10S-16-30H1630旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971173SFS-10S-16-30J1630旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971189SFS-10S-16-321632旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971198SFS-10S-16-32H1632旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971207SFS-10S-16-32J1632旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971216SFS-10S-16-351635旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971225SFS-10S-16-35H1635旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971234SFS-10S-16-35J1635旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971243SFS-10S-16-381638旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971259SFS-10S-16-38H1638旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971268SFS-10S-16-38J1638旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971277SFS-10S-16-401640旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971286SFS-10S-16-40H1640旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971295SFS-10S-16-40J1640旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971304SFS-10S-16-421642旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971313SFS-10S-16-42H1642旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971329SFS-10S-16-42J1642旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971338SFS-10S-16H-16H1616新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971347SFS-10S-16H-16J1616新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971356SFS-10S-16H-171617新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971365SFS-10S-16H-17H1617新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
70971374SFS-10S-16H-17J1617新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
28,790
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする