SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)450許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])11000ねじりばね定数(N・m/rad)430000軸方向ばね定数(N/mm)197慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304内容量1個
1035件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴仕様(小径)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70991586SFS-12S-19-1919旧JIS(2種)規格対応 E919旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
35日以内出荷
返品不可
70991595SFS-12S-19-19H19旧JIS(2種)規格対応 E919新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991604SFS-12S-19-19J19旧JIS(2種)規格対応 E919新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991613SFS-12S-19-2019旧JIS(2種)規格対応 E920旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991629SFS-12S-19-20H19旧JIS(2種)規格対応 E920新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991638SFS-12S-19-20J19旧JIS(2種)規格対応 E920新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991647SFS-12S-19-2219旧JIS(2種)規格対応 E922旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991656SFS-12S-19-22H19旧JIS(2種)規格対応 E922新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991665SFS-12S-19-22J19旧JIS(2種)規格対応 E922新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991674SFS-12S-19-2419旧JIS(2種)規格対応 E924旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991683SFS-12S-19-24H19旧JIS(2種)規格対応 E924新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991699SFS-12S-19-24J19旧JIS(2種)規格対応 E924新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991708SFS-12S-19-2519旧JIS(2種)規格対応 E925旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991717SFS-12S-19-25H19旧JIS(2種)規格対応 E925新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991726SFS-12S-19-25J19旧JIS(2種)規格対応 E925新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991735SFS-12S-19-2819旧JIS(2種)規格対応 E928旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991744SFS-12S-19-28H19旧JIS(2種)規格対応 E928新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991753SFS-12S-19-28J19旧JIS(2種)規格対応 E928新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991769SFS-12S-19-3019旧JIS(2種)規格対応 E930旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991778SFS-12S-19-30H19旧JIS(2種)規格対応 E930新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991787SFS-12S-19-30J19旧JIS(2種)規格対応 E930新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991796SFS-12S-19-3219旧JIS(2種)規格対応 E932旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991805SFS-12S-19-32H19旧JIS(2種)規格対応 E932新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991814SFS-12S-19-32J19旧JIS(2種)規格対応 E932新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991823SFS-12S-19-3519旧JIS(2種)規格対応 E935旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991839SFS-12S-19-35H19旧JIS(2種)規格対応 E935新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991848SFS-12S-19-35J19旧JIS(2種)規格対応 E935新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991857SFS-12S-19-3819旧JIS(2種)規格対応 E938旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991866SFS-12S-19-38H19旧JIS(2種)規格対応 E938新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991875SFS-12S-19-38J19旧JIS(2種)規格対応 E938新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991884SFS-12S-19-4019旧JIS(2種)規格対応 E940旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991893SFS-12S-19-40H19旧JIS(2種)規格対応 E940新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991909SFS-12S-19-40J19旧JIS(2種)規格対応 E940新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991918SFS-12S-19-4219旧JIS(2種)規格対応 E942旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991927SFS-12S-19-42H19旧JIS(2種)規格対応 E942新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991936SFS-12S-19-42J19旧JIS(2種)規格対応 E942新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991945SFS-12S-19-4519旧JIS(2種)規格対応 E945旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991954SFS-12S-19-45H19旧JIS(2種)規格対応 E945新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991963SFS-12S-19-45J19旧JIS(2種)規格対応 E945新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991979SFS-12S-19-4819旧JIS(2種)規格対応 E948旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991988SFS-12S-19-48H19旧JIS(2種)規格対応 E948新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70991997SFS-12S-19-48J19旧JIS(2種)規格対応 E948新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70992006SFS-12S-19-5019旧JIS(2種)規格対応 E950旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70992015SFS-12S-19-50H19旧JIS(2種)規格対応 E950新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70992024SFS-12S-19-50J19旧JIS(2種)規格対応 E950新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70992033SFS-12S-19H-19H19新JIS規格対応 H919新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70992049SFS-12S-19H-19J19新JIS規格対応 H919新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70992058SFS-12S-19H-2019新JIS規格対応 H920旧JIS(2種)規格対応 E9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70992067SFS-12S-19H-20H19新JIS規格対応 H920新JIS規格対応 H9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
70992076SFS-12S-19H-20J19新JIS規格対応 H920新JIS規格対応 JS9
39,790
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする