SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6内容量1個
1035件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71001937SFS-12W-19-191919旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71001946SFS-12W-19-19H1919旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71001955SFS-12W-19-19J1919旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71001964SFS-12W-19-201920旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71001973SFS-12W-19-20H1920旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71001989SFS-12W-19-20J1920旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71001998SFS-12W-19-221922旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002007SFS-12W-19-22H1922旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002016SFS-12W-19-22J1922旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002025SFS-12W-19-241924旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002034SFS-12W-19-24H1924旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002043SFS-12W-19-24J1924旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002059SFS-12W-19-251925旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002068SFS-12W-19-25H1925旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002077SFS-12W-19-25J1925旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002086SFS-12W-19-281928旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002095SFS-12W-19-28H1928旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002104SFS-12W-19-28J1928旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002113SFS-12W-19-301930旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002129SFS-12W-19-30H1930旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002138SFS-12W-19-30J1930旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002147SFS-12W-19-321932旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002156SFS-12W-19-32H1932旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002165SFS-12W-19-32J1932旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002174SFS-12W-19-351935旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002183SFS-12W-19-35H1935旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002199SFS-12W-19-35J1935旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002208SFS-12W-19-381938旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002217SFS-12W-19-38H1938旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002226SFS-12W-19-38J1938旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002235SFS-12W-19-401940旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002244SFS-12W-19-40H1940旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002253SFS-12W-19-40J1940旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002269SFS-12W-19-421942旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002278SFS-12W-19-42H1942旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002287SFS-12W-19-42J1942旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002296SFS-12W-19-451945旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002305SFS-12W-19-45H1945旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002314SFS-12W-19-45J1945旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002323SFS-12W-19-481948旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002339SFS-12W-19-48H1948旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002348SFS-12W-19-48J1948旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002357SFS-12W-19-501950旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002366SFS-12W-19-50H1950旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002375SFS-12W-19-50J1950旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002384SFS-12W-19H-19H1919新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002393SFS-12W-19H-19J1919新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002409SFS-12W-19H-201920新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002418SFS-12W-19H-20H1920新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
71002427SFS-12W-19H-20J1920新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
67,740
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする