曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容トルク(N・m)15表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)16000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.11内容量1個
全666種類を絞り込む
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
666種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71126047SFS-05S-C-8-888旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126056SFS-05S-C-8-8H88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126065SFS-05S-C-8-8J88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126074SFS-05S-C-8-989旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126083SFS-05S-C-8-9H89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126099SFS-05S-C-8-9J89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126108SFS-05S-C-8-10810旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126117SFS-05S-C-8-10H810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126126SFS-05S-C-8-10J810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126135SFS-05S-C-8-11811旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126144SFS-05S-C-8-11H811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126153SFS-05S-C-8-11J811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126169SFS-05S-C-8-12812旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126178SFS-05S-C-8-12H812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126187SFS-05S-C-8-12J812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126196SFS-05S-C-8-14814旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126205SFS-05S-C-8-14H814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126214SFS-05S-C-8-14J814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126223SFS-05S-C-8-15815旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126239SFS-05S-C-8-15H815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126248SFS-05S-C-8-15J815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126257SFS-05S-C-8-16816旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126266SFS-05S-C-8-16H816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126275SFS-05S-C-8-16J816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126284SFS-05S-C-8-17817旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126293SFS-05S-C-8-17H817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126309SFS-05S-C-8-17J817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126318SFS-05S-C-8-18818旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126327SFS-05S-C-8-18H818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126336SFS-05S-C-8-18J818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126345SFS-05S-C-8-19819旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126354SFS-05S-C-8-19H819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126363SFS-05S-C-8-19J819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126379SFS-05S-C-8-20820旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126388SFS-05S-C-8-20H820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126397SFS-05S-C-8-20J820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126406SFS-05S-C-8H-8H88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126415SFS-05S-C-8H-8J88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126424SFS-05S-C-8H-989新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126433SFS-05S-C-8H-9H89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126449SFS-05S-C-8H-9J89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126458SFS-05S-C-8H-10810新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126467SFS-05S-C-8H-10H810新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126476SFS-05S-C-8H-10J810新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126485SFS-05S-C-8H-11811新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126494SFS-05S-C-8H-11H811新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126503SFS-05S-C-8H-11J811新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126519SFS-05S-C-8H-12812新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126528SFS-05S-C-8H-12H812新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
71126537SFS-05S-C-8H-12J812新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
23,300
22,980
25,278(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする