SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)190表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5内容量1個
注意
※偏心・偏角・軸方向の許容誤差は必ず守ってください。
※ボルト類は必ず定められたトルクで締め付けてください。
※使用雰囲気温度範囲は-30~120℃です。耐水性・耐油性はありますが、極度の付着は劣化の要因となりますので避けてください。
※エレメントは薄いステンレス板ばねで構成されているためけがをしないように注意しながら取り扱ってください。
全1035種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
1035種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71182765SFS-10W-C-16-161616旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182774SFS-10W-C-16-16H1616旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182783SFS-10W-C-16-16J1616旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182799SFS-10W-C-16-171617旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182808SFS-10W-C-16-17H1617旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182817SFS-10W-C-16-17J1617旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182826SFS-10W-C-16-181618旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182835SFS-10W-C-16-18H1618旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182844SFS-10W-C-16-18J1618旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182853SFS-10W-C-16-191619旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182869SFS-10W-C-16-19H1619旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182878SFS-10W-C-16-19J1619旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182887SFS-10W-C-16-201620旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182896SFS-10W-C-16-20H1620旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182905SFS-10W-C-16-20J1620旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182914SFS-10W-C-16-221622旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182923SFS-10W-C-16-22H1622旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182939SFS-10W-C-16-22J1622旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182948SFS-10W-C-16-241624旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182957SFS-10W-C-16-24H1624旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182966SFS-10W-C-16-24J1624旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182975SFS-10W-C-16-251625旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182984SFS-10W-C-16-25H1625旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71182993SFS-10W-C-16-25J1625旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183009SFS-10W-C-16-281628旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183018SFS-10W-C-16-28H1628旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183027SFS-10W-C-16-28J1628旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183036SFS-10W-C-16-301630旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183045SFS-10W-C-16-30H1630旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183054SFS-10W-C-16-30J1630旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183063SFS-10W-C-16-321632旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183079SFS-10W-C-16-32H1632旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183088SFS-10W-C-16-32J1632旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183097SFS-10W-C-16-351635旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183106SFS-10W-C-16-35H1635旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183115SFS-10W-C-16-35J1635旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183124SFS-10W-C-16-381638旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183133SFS-10W-C-16-38H1638旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183149SFS-10W-C-16-38J1638旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183158SFS-10W-C-16-401640旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183167SFS-10W-C-16-40H1640旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183176SFS-10W-C-16-40J1640旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183185SFS-10W-C-16-421642旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183194SFS-10W-C-16-42H1642旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183203SFS-10W-C-16-42J1642旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183219SFS-10W-C-16H-16H1616新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183228SFS-10W-C-16H-16J1616新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183237SFS-10W-C-16H-171617新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183246SFS-10W-C-16H-17H1617新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
71183255SFS-10W-C-16H-17J1617新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
55,910
54,980
60,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする