曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±3.6最高回転数(min-1[r.p.m])3800ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156慣性モーメント(×10-3kg・m2)15材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき内容量1個
注意
※偏心・偏角・軸方向の許容誤差は必ず守ってください。
※ボルト類は必ず定められたトルクで締め付けてください。
※使用雰囲気温度範囲は-30~120℃です。耐水性・耐油性はありますが、極度の付着は劣化の要因となりますので避けてください。
※エレメントは薄いステンレス板ばねで構成されているためけがをしないように注意しながら取り扱ってください。
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71203467SFS-14W-C-22-22旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92222
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203476SFS-14W-C-22-22H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92222
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203485SFS-14W-C-22-22J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92222
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203494SFS-14W-C-22-24旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92224
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203503SFS-14W-C-22-24H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92224
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203519SFS-14W-C-22-24J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92224
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203528SFS-14W-C-22-25旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92225
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203537SFS-14W-C-22-25H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92225
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203546SFS-14W-C-22-25J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92225
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203555SFS-14W-C-22-28旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92228
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203564SFS-14W-C-22-28H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92228
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203573SFS-14W-C-22-28J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92228
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203589SFS-14W-C-22-30旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92230
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203598SFS-14W-C-22-30H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92230
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203607SFS-14W-C-22-30J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92230
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203616SFS-14W-C-22-32旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92232
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203625SFS-14W-C-22-32H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92232
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203634SFS-14W-C-22-32J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92232
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203643SFS-14W-C-22-35旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92235
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203659SFS-14W-C-22-35H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92235
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203668SFS-14W-C-22-35J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92235
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203677SFS-14W-C-22-38旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92238
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203686SFS-14W-C-22-38H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92238
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203695SFS-14W-C-22-38J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92238
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203704SFS-14W-C-22-40旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92240
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203713SFS-14W-C-22-40H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92240
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203729SFS-14W-C-22-40J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92240
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203738SFS-14W-C-22-42旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92242
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203747SFS-14W-C-22-42H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92242
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203756SFS-14W-C-22-42J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92242
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203765SFS-14W-C-22-45旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92245
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203774SFS-14W-C-22-45H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92245
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203783SFS-14W-C-22-45J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92245
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203799SFS-14W-C-22-48旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92248
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203808SFS-14W-C-22-48H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92248
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203817SFS-14W-C-22-48J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92248
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203826SFS-14W-C-22-50旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92250
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203835SFS-14W-C-22-50H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92250
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203844SFS-14W-C-22-50J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92250
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203853SFS-14W-C-22-55旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92255
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203869SFS-14W-C-22-55H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92255
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203878SFS-14W-C-22-55J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92255
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203887SFS-14W-C-22-56旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92256
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203896SFS-14W-C-22-56H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92256
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203905SFS-14W-C-22-56J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92256
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203914SFS-14W-C-22-60旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E92260
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203923SFS-14W-C-22-60H旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H92260
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203939SFS-14W-C-22-60J旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS92260
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203948SFS-14W-C-22H-22H新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H92222
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
71203957SFS-14W-C-22H-22J新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS92222
96,760
95,980
105,578(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする