曜日別特売

タッチモジュール

タッチモジュール - NEC

指先で描画可能。プロジェクターと電子黒板キット(NP03Wi/NP04Wi)との組み合わせに、タッチモジュールを追加することにより、電子ペンを使用する代わりに、指先でスクリーンをなぞって描画することができます。

仕様
siyou:レーザクラス:クラス 1(IEC60825-1:2007)
、内蔵レーザダイオード:最大出力 200mW(×2個)、波長 830nm
、入力端子:USBタイプB×1
、電源/定格電流:DC5V/400mA
、外形寸法:190(幅)×74.5(奥行)×56.8(高さ)mm(突起部含まず)
、質量:290g
、有効範囲:60~100 型
、動作温度/動作湿度:5~40℃/20~80%(ただし、結露しないこと)
、保管温度/保管湿度:-10~50℃/20~80%(ただし、結露しないこと)
、同梱品:
適合機種
NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M302WSJD-N3、NP-M352WSJD、NP-M302WSJD、NP-U321HJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-UM330XJL-N3、NP-UM330WJL-N3、NP-UM330XJL-N2、NP-UM330WJL-N2
内容量
1個
注意
※電子黒板機能搭載のNP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PNは、タッチモジュールのみ追加。
※タッチモジュールを使用するには、電子黒板キットのカメラユニットのキャリブレーションとタッチモジュールの調整が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72009228NP01TM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする