TTUP形チェーン用ロックスプロケット

TTUP形チェーン用ロックスプロケット - 椿本チエイン
寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)15.9内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全153種類を絞り込む
外径Do(Φmm)
153種類すべて表示中
注文コード
品番
外径Do(Φmm)
スリーブ枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72289307TTUP1300T-S2415159S2
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289316TTUP1300T-S2416159S2
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289325TTUP1300T-S2417159S2
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289334TTUP1300T-S2418159S2
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289343TTUP1300T-S2419159S2
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289359TTUP1300T-S2420159S2
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289368TTUP1300T-S2422159S2
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289377TTUP1300T-S3424159S3
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289386TTUP1300T-S3425159S3
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289395TTUP1300T-S3428159S3
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289404TTUP1300T-S4430159S4
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289413TTUP1300T-S4432159S4
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289429TTUP1300T-S4435159S4
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289438TTUP1300T-S5538159S5
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289447TTUP1300T-S5540159S5
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289456TTUP1300T-S5542159S5
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289465TTUP1300T-S5545159S5
28,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289474TTUP1212T-S2415153S2
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289483TTUP1212T-S2416153S2
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289499TTUP1212T-S2417153S2
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289508TTUP1212T-S2418153S2
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289517TTUP1212T-S2419153S2
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289526TTUP1212T-S2420153S2
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289535TTUP1212T-S2422153S2
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289544TTUP1212T-S3424153S3
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289553TTUP1212T-S3425153S3
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289569TTUP1212T-S3428153S3
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289578TTUP1212T-S4430153S4
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289587TTUP1212T-S4432153S4
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289596TTUP1212T-S4435153S4
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289605TTUP1212T-S5538153S5
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289614TTUP1212T-S5540153S5
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289623TTUP1212T-S5542153S5
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289639TTUP1212T-S5545153S5
26,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72289648TTUP1200T-S2415147S2
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289657TTUP1200T-S2416147S2
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289666TTUP1200T-S2417147S2
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289675TTUP1200T-S2418147S2
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289684TTUP1200T-S2419147S2
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289693TTUP1200T-S2420147S2
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289709TTUP1200T-S2422147S2
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289718TTUP1200T-S3424147S3
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289727TTUP1200T-S3425147S3
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289736TTUP1200T-S3428147S3
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289745TTUP1200T-S4430147S4
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289754TTUP1200T-S4432147S4
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289763TTUP1200T-S4435147S4
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289779TTUP1200T-S5538147S5
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289788TTUP1200T-S5540147S5
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
72289797TTUP1200T-S5542147S5
24,400
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする