曜日別特売

デスクこたつ3点セット (こたつ/こたつ掛け布団/こたつ椅子)

デスクこたつ3点セット (こたつ/こたつ掛け布団/こたつ椅子) - YAMAZEN(山善)

こたつ・椅子・布団の3点セット。テーブル5段階・椅子3段階高さ調節可能。完成品なので届いたらすぐに使える。布団を外せば通常のデスクとして使用可能。コンパクトなので一人暮らしやワンルームでの作業場に最適。
遠赤外線/無段階温度調節/コードフック/天板固定ネジ

用途
コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ こたつヒーター おしゃれ シンプル オールシーズン リビングコンパクト
仕様
椅子:3段階調節可能(280mm・320mm・360mm)
質量(kg)
こたつ:11.4、椅子:6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
型番
ヒーター:MS-303H
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
こたつ:70×50×51-67、椅子:52×44-48×54-62
寸法(幅W×奥行D)(cm)
こたつ布団:200×180
内容量
1セット
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72832288SPK-7050(BR)-FSET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする