鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ

鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ - タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ - タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ - タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ - タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ - タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ - タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ - タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ - タカチ電機工業
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55127476NKK905B1台-209146129スポンジ無し
18,350
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827539NKK905BS1台316×257×152209146129スポンジ付き
20,930
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05637058NKK938B1台-440239283スポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き
57,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05637076NKK938BS1台-440239283スポンジ付き、プルハンドル有・キャスター付き
69,800
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827548NKK908B1台318×249×203203134180スポンジ無し
20,410
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127485NKK915B1台-305179146スポンジ無し
26,160
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05637067NKK963B1台-627373257スポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き
75,010
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827557NKK908BS1台318×249×203203134180スポンジ付き
24,240
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127494NKK918B1台-332178207スポンジ無し
32,950
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827566NKK915BS1台391×309×172305179146スポンジ付き
29,550
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127503NKK920B1台-338211146スポンジ無し
31,400
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
62073857NKK990BS1個-1061303143スポンジ付き、キャスター付き
82,790
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827575NKK918BS1台425×326×232332178207スポンジ付き
40,830
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127512NKK925B1台-387242151スポンジ無し
34,480
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827584NKK920BS1台424×342×172338211146スポンジ付き
37,090
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127528NKK930B1台-412274164スポンジ無し
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73827593NKK923B1台471×364×161383222123スポンジ無し
32,130
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127537NKK933B1台-408258226スポンジ無し
39,390
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827609NKK923BS1台471×364×161383222123スポンジ付き
38,260
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127546NKK935B1台-416231179スポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き
45,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827618NKK925BS1台474×373×178387242151スポンジ付き
41,210
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127555NKK940B1台-460296189スポンジ無し
39,050
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827627NKK930BS1台500×405×191412274164スポンジ付き
43,940
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127564NKK945B1台-511359195スポンジ無し
43,640
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827636NKK933BS1台503×408×255408258226スポンジ付き
56,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127573NKK950B1台-416316247スポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き
59,180
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73827645NKK935BS1台560×355×229416231179スポンジ付き、プルハンドル有・キャスター付き
56,430
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55127582NKK960B1台-466356316スポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き
72,290
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
73827654NKK940BS1台551×430×216460296189スポンジ付き
49,170
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827663NKK945BS1台648×508×222511359195スポンジ付き
55,980
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827679NKK950BS1台581×464×298416316247スポンジ付き、プルハンドル有・キャスター付き
72,760
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827688NKK960BS1台646×509×368466356316スポンジ付き、プルハンドル有・キャスター付き
90,640
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73827697NKK990B1台1196×439×1681061303143スポンジ無し、キャスター付き
64,860
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする