ツールケース MAXIシリーズ

ツールケース MAXIシリーズ - タカチ電機工業

スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。

用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納にレッド/ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73830323MAXI252307B254×72×230242×169×66
4,120
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830348MAXI292610B289×97×256276×194×91
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830357MAXI292612B289×117×256276×192×111
5,380
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830366MAXI292614B289×137×256274×192×131
5,610
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830384MAXI353107B345×72×308333×242×65
6,140
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2027
0131日まで
73830393MAXI353108B345×83×308332×242×76
6,340
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
-
出荷予定:2026年5月中旬
73830409MAXI353111B345×112.5×308328×238×105.5
7,070
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830418MAXI353112B345×123.5×308328×238×116.5
7,160
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830427MAXI353116B345×164×308328×238×157
8,250
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830436MAXI393309B390×88×334377×267×80
7,870
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830445MAXI393310B390×103×334377×265×95.5
8,280
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830454MAXI393312B390×118×334377×265×111
8,340
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2027
0131日まで
73830463MAXI433614B432×138×363412×290×131
10,340
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2027
0131日まで
73830479MAXI433617B432×174×363408×286×166.5
11,340
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830497MAXI453809B452×89×383438×314×81
9,330
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830506MAXI453811B452×109×383436×312×101
9,760
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830515MAXI453813B452×129×383436×312×121
10,170
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830524MAXI453814B452×144.5×383432×308×136.5
10,840
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830549MAXI453820B452×200×383432×308×192
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
73830339MAXI272408B271×84×241258×180×78
4,590
取扱い終了
お客様組立品
-
73830375MAXI353106B345×61×308333×242×54
6,110
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
73830488MAXI433621B432×210×363408×286×202
11,880
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
73830533MAXI453816B452×164.5×383432×308×156.5
11,680
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
73830558MAXI544517B539×169×450516×365×162
15,610
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
73830567MAXI544521B539×205×450516×362×197
17,780
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする