焼きそば&まぜそばメーカー

焼きそば&まぜそばメーカー スケーター

電子レンジで簡単に野菜たっぷり焼きそばや、まぜそばが作れる!具材と麺と分けて調理できるザル付。
一人分が作れるサイズ。調理後はそのまま器に使えるから洗い物も少ない!火を使わないから安心安全。
便利な湯切り口付き。乾麺・蒸し麺・生麺を使用したレシピ付。

材質ポリプロピレン タイプベーシック 容量(L)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×210×103(持ち手含む) 耐熱温度(℃)-20~140 内容量1個
注意
※煮沸消毒はしないで下さい。
※冷凍庫には入れないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74180463 UDRS1
1,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする