赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ

赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ - 安藤計器製工所

一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。

全長(mm)250目盛(℃)1設置方式全没内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751461651-27-110~1000~10064-0705-40
800
799
879(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751461741-27-120~500~5064-0705-41
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする