曜日別特売

中強度・ねじロック ジェル ブルー

中強度・ねじロック ジェル ブルー - PERMATEX

新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロック。
容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能。
多すぎた時は反対にダイヤルを回せば元に戻すこともできます。
中強度で一般工具にて取り外し可能です。
プラスチック材質には使用できません。
完全硬化時間""24時間※一般に室温(20℃~25℃)にて5~15分で固着し、1~3時間以内に実用強度に達します。

用途ねじロック、使用方法1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.既定のトルクで締め付けます。組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。もし、ノズル先端が金属に触れた時は、先端に残るジェルを容器の中に戻さず、ウエス等で拭き取ってください。液色強度区分中強度推奨ねじ径6~25mm使用温度範囲(℃)-54~150成分変性メタクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(10g)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。
※ねじ緩み止め剤は嫌気性接着剤と呼ばれ、空気を嫌う接着剤です。ねじ接合部に接着剤が入り込み空気が遮断され、金属イオンに反応して悪化します。したがって、はみ出した部分は半永久的に硬化しません。また、金属ねじ専用なのでプラスチックには使用できません。高強度で接着した物で外す場合は150℃以上の熱で溶かす必要があります。
※飲用不可。人体に害がありますので飲まないでください。
※目、皮膚、粘膜等に刺激性がありますので保護具等を着用してください。
※皮膚に付着した場合は、速やかに石鹸水で洗い流してください。
※万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせず医院の診察を受けてください。
※誤って眼に入った場合は流水で15分以上放置し、異常がある場合は医師の診察を受けてください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※チタンにも使用可能ですが、鉄、アルミ、マグネシュムに比べ接着強度が劣ります。
※熱可塑性期間(アクリル、ABS等)には使用しないでください。
※酸素システムには使用しないでください。
※廃棄の際は中身を使い切ってから捨てること。
※直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。8~21℃の範囲内での保管を推奨します。28℃以上になる所には保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532446450P24010JP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする