ユアサ(ユアサプライムス)
メカ式壁掛扇風機
W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機
壁用ロング電源コード採用!電源コード長2.1mはYUASAだけ!
羽根径(Φmm)
300
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×40×50
質量(kg)
2.6
切タイマー
3時間
首振り
左右
電源コード(m)
約2.1
色
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75707513
YTW-393D-W
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください