曜日別特売

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ)

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ) - サカエ

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。

高さ(mm)1970材質(車輪)ナイロンウレタン耐荷重(kg/段)250キャスターストッパー付2個キャスター径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500(棚1連当たり)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868678RKCN-5685NU1500×600×19702505005段グリーン
178,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868687RKCN-5785NU1500×750×19702505005段グリーン
195,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868696RKCN-8685NU1800×600×19702505005段グリーン
191,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868705RKCN-8785NU1800×750×19702505005段グリーン
213,800
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868714RKCN-5685NUI1500×600×19702505005段アイボリー
178,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868723RKCN-5785NUI1500×750×19702505005段アイボリー
195,700
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868739RKCN-8685NUI1800×600×19702505005段アイボリー
191,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868748RKCN-8785NUI1800×750×19702505005段アイボリー
213,800
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする