曜日別特売

イリジウムIXプラグ

イリジウムIXプラグ - NGK(日本特殊陶業)
(7件のレビュー)

燃費も加速もアップする高性能プラグ
イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。

用途二輪車内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストックNo.
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
六角対辺(mm)
熱価
端子形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75927329BPR7HIX48151412.720.87分離形
2,1501,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り2点です
75927338BPR8HIX11611412.720.88分離形
2,1501,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
75927347BR10ECMIX4616141920.810一体形
2,5501,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
75927356BR10EIX2294141920.810ネジ形/分離形
2,1501,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
75927365BR10EIX.3477141920.810一体形
2,1501,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
75927374BR6HIX37001412.720.86分離形
2,1501,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75927383BR7EIX94643141920.87一体形
2,1501,898
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75927399BR7HIX48171412.720.87分離形
2,1501,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75927417BR8EIX3669141920.88ネジ形/分離形
2,1501,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
75927426BR8EIX.4813141920.88一体形
2,1501,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
75927435BR8HIX24061412.720.88分離形
2,1501,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75927444BR9ECMIX2515141920.89一体形
2,5501,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
75927487CR5HIX12131012.7165ネジ形
2,1501,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75927496CR6HIX24691012.7166ネジ形
2,1501,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75927505CR7EIX12001019167ネジ形
2,2501,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
75927514CR7HIX34851012.7167ネジ形
2,1501,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75927523CR8EHIX-931481019(半ネジ)168ネジ形
2,2501,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
75927539CR8EIX48141019168ネジ形
2,2501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75927548CR8HIX35691012.7168ネジ形
2,1501,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75927557CR9EHIX-942731019(半ネジ)169ネジ形
2,2501,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
75927584DCR7EIX24931219167分離形
2,2501,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
75927593DCR8EIX35481219168分離形
2,2501,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
75927609DCR9EIX48001219169分離形
2,2501,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
75927627DPR8EIX-942741219188ネジ形
2,1501,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
75927636DPR8ZIX63031221188ネジ形
2,5501,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
75927645DPR9EIX-954601219189ネジ形
2,1501,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
75927679ER8EHIX3680819(半ネジ)138ネジ形
3,0502,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75927688ER9EHIX6868819(半ネジ)139ネジ形
3,0502,598
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
75927313BPR6HIX31491412.720.86分離形
2,150
取扱い終了
代替品有
75927408BR8ECMIX3647141920.88一体形
2,550
取扱い終了
代替品有
75927453BR9EIX5042141920.89ネジ形/分離形
2,150
取扱い終了
代替品有
75927469BR9EIX.5436141920.89一体形
2,150
取扱い終了
代替品有
75927478CPR7EAIX-948481019167ネジ形
1,950
取扱い終了
代替品有
75927618DPR7EIX-923431219187ネジ形
2,150
取扱い終了
代替品有
75927654DR8EIX48161219188ネジ形
2,150
取扱い終了
代替品有
75927663DR9EIX50781219189ネジ形
2,150
取扱い終了
代替品有
75927566CR9EIX54481019169ネジ形
2,250
取扱い終了
75927575CR9HIX31971012.7169ネジ形
2,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75927313BPR6HIX09990881BPR6HIXBPR6HIX イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09990881イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
75927408BR8ECMIX35016247BR8ECMIXBR8ECMIX イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 35016247イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
75927453BR9EIX09990924BR9EIXBR9EIX イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09990924イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
75927469BR9EIX.32719705BR9EIXBR9EIX. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 32719705イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
75927478CPR7EAIX-935016572CPR7EAIX-9CPR7EAIX-9 イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 35016572イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
75927618DPR7EIX-909991055DPR7EIX-9DPR7EIX-9 イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09991055イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
75927654DR8EIX09991073DR8EIXDR8EIX イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09991073イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
75927663DR9EIX09991082DR9EIXDR9EIX イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09991082イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75927688
2025-09-24
用途: 改造ヘッドの専用サイズ
サービス業

現在勤めている整備工場長の…
プラグはNGK!NDの在庫アリで納品が早くてもNGKを待つ。
キタコのネオヘッドを被せてるグロム乗ってます。あまり選択肢のないサイズで当初はキタコ 指定のND刺してましたが、今回コチラにしました。工場長に感化されNGKをチョイス。熱価が2種類から選べるのもあり、今回熱価変更と兼ねてNGKで

2025-11-22
用途: ウェルダーのプラグ交換

アイドリングが不安定だったのが安定しエンストしなくなりました。
かかりも良くなりました。

2025-11-14
用途: 発電機のプラグ交換
川島物産サービス業

発電機のプラグ交換時使用しているが、何も支障なく使えています。

2024-10-23
用途: バイク ゼファー750
建設業・工事業

標準プラグからの取替
燃費と始動性共に良くなったような・・・

対象商品 : 75927313
2024-04-24
用途: 発電機用
その他業種

ヤマハの発電機の交換用として購入しました。
純正はBPR6HSでしたが、非常時の信頼を購入する意味でもイリジウムにしました。
一発始動で絶好調です。

対象商品 : 75927654
2023-11-04
用途: プラグ交換
自営業農・林・水産業

規格あっているのでバッチリです。エンジンもかけました。

対象商品 : 75927618
2022-06-22
用途: バイクのメンテ
その他業種

元のモノとまったく同じ。安定のクオリティ。
安心出来ます。
安く提供して頂けて、非常に助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする