曜日別特売

保冷炭酸飲料ボトル

保冷炭酸飲料ボトル - THERMOS(サーモス)保冷炭酸飲料ボトル - THERMOS(サーモス)

炭酸飲料に対応したスクリュータイプのスポーツボトル。
フタを少し回すとシュッ!と圧力が抜けフタが開けやすい。
口当たりの良い金属の飲み口。炭酸飲料OK。スポーツ飲料OK。
ステンレス製魔法びん構造だから高い保冷力。丸洗いOK。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)3.6エコマーク認定番号10 146 009内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75952696FJK-500シルバー(SL)0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75952714FJK-750シルバー(SL)0.75
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
75952678FJK-500ライトブルー(LB)0.5
オープン
取扱い終了
75952687FJK-500レッド(R)0.5
オープン
取扱い終了
75952705FJK-750レッド(R)0.75
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする