曜日別特売

折り畳み式止水シート

折り畳み式止水シート - パネフリ工業折り畳み式止水シート - パネフリ工業折り畳み式止水シート - パネフリ工業折り畳み式止水シート - パネフリ工業折り畳み式止水シート - パネフリ工業折り畳み式止水シート - パネフリ工業

折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。
何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。
塩ビクリップで連結をします。
組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。
水洗いができて、繰り返し使用できます。
使用しない場合は折りたたんで保管できます。
1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。
底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。

用途
河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。
土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。
材質PP・PE再生プラスチック幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400厚さ(mm)3サイズ3枚連結:1950付属品塩ビクリップ9個セット数3枚内容量1セット
注意
※水流がきつい場合は流されたり、倒れたりしますのでご使用できません。
※転倒防対策を検討する場合、本体に重しになる物を乗せて併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75971289-
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする