ジャパックス
HDポリエチレン手袋 L 200枚入
使い捨て用外エンボス加工
材質
HDポリエチレン
入数(枚)
200
全長(cm)
30.5
アズワン品番
62-6627-35
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(200枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76455838
PGH-03
L
35
¥
480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください