PELICAN(ペリカン)
ペリカンエアーケース
仕様
取得スペック:IP67、DEF STAN81-41/STANG4280
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76430306
1485BKAIR
487×325×175
451×259×156(蓋46/本体110)
ウレタンフォーム付
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
76430315
1485NFBKAIR
487×325×175
451×259×156(蓋46/本体110)
ウレタンフォームなし
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
76430324
1555BKAIR
629×393×209
584×324×191(蓋51/本体140)
ウレタンフォーム付
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
76430333
1555NFBKAIR
629×393×209
584×324×191(蓋51/本体140)
ウレタンフォームなし
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください