60kg キャリーカート(折畳式)

60kg キャリーカート(折畳式) - エスコ
(1件のレビュー)

折りたたみ式で車載に最適
ハンドルはバネ内蔵で手を放しても自立します。
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。
前輪ストッパー付
ネット等を取り付ける為のハトメ付(左右合計4ヶ所)

仕様
●サイズ:980(W)×450(D)×1070(H)mm●収納サイズ:590(W)×180(D)×780(H)mm(自立可)●荷台サイズ:800(W)×450(D)×270(H)mm●タイヤ:Φ177×100mm●重量:10.5kg●材質:フレーム:スチール、生地:600デニールポリエステル●積載均等耐荷重:60kg
アズワン品番
65-2135-93
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615666EA520ED-42
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76615666
2022-07-06
用途: 現場への工具搬送

ものは思っていたよりしっかりしていたので良かったが、2個の車輪ストッパーのうち1個が破損していた。ストッパー部の梱包養生が甘い。また、報告してから2営業日たつが連絡なし。

MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。ご意見ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする