曜日別特売

PACKOUT ツールボックス XLサイズ

PACKOUT ツールボックス XLサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUT ツールボックス XLサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUT ツールボックス XLサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUT ツールボックス XLサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUT ツールボックス XLサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUT ツールボックス XLサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUT ツールボックス XLサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUT ツールボックス XLサイズ - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:45kg
金属補強されたサイド部とラッチ
IP65防水性能
トレイ付きで収納性アップ
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

質量(kg)6.41長さ(mm)413耐荷重(kg)45防水性IP65ブラック/レッド材質(本体)耐衝撃性ポリマータイプトレイ付き外寸法・幅(mm)559外寸法・高さ(mm)432内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7704535348-22-8429
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT - 最強モジュラーシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77045353
2023-07-19
用途: 工具や、インパクトレンチ、インパクトドライバー等の、収納に便利
繋馬重機建設業・工事業

買ってよかった。
文句の付けようがないです
今度は3段のタイプも欲しいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする