曜日別特売

透明ツールケース ポリカーボネイト製

透明ツールケース ポリカーボネイト製 - ネオスター透明ツールケース ポリカーボネイト製 - ネオスター透明ツールケース ポリカーボネイト製 - ネオスター

ポリカーボネイト製のクリアツールケース。頑丈で壊れにくい。
オールポリカ-ボネイト素材(バックル・ハンドル・本体等)。
透明度が高く、中身が良く見える。
「見せる」収納に。

用途中皿が無いフリーボックスタイプ。大きい工具などを収納するのに最適。幅(mm)325質量(kg)0.82クリア材質(本体)ポリカーボネイト質量(g)820タイプ中皿なし奥行(mm)190外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77362548NS-TBPC-01
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする