ネオスター
透明ツールケース ポリカーボネイト製
ポリカーボネイト製のクリアツールケース。頑丈で壊れにくい。
オールポリカ-ボネイト素材(バックル・ハンドル・本体等)。
透明度が高く、中身が良く見える。
「見せる」収納に。
用途
中皿(二段・取り外し不可)はフタの開閉時に連動。小物入れ、工具入れに最適。
幅(mm)
325
質量(kg)
1.37
色
クリア
材質(本体)
ポリカーボネイト
質量(g)
1370
タイプ
中皿2段連動式
奥行(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77362566
NS-TBPC-03
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください