ヤマサ ぱぱっとちゃんと これ!!うま!!つゆ

ヤマサ ぱぱっとちゃんと これ!!うま!!つゆ ヤマサ醤油

めんつゆとも、白だしとも違う、だしのうま味・甘みのきいたこれまでにない洋食にも合う濃縮つゆ。
料理の色が上品に仕上がるため、うどんつゆはもちろん、照焼き、野菜の焼き浸し、煮物、炊き込みご飯、パスタ、丼物にもお使いいただけ、料理初心者から上級者までこれ一本でぱぱっとおいしいメニューができる、カンタン万能つゆです。

原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、植物性たんぱく加水分解物(大豆を含む)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、食塩、砂糖、かつお節(粗砕)、煮干エキス、酵母エキス(さばを含む)、しいたけエキス、果糖発酵調昧料、昆布、 みりん、昆布エキス、かつお節エキス、そうだ節(粗砕)/調味料(アミノ酸等)、アルコール、酸味料 栄養成分(本品15ml(大さじ1杯)当り)エネルギー:107kcal、タンパク質:3.6g、脂質:0g、炭水化物:21.4g、糖質:21.4g、食物繊維:0g、食塩相当量:10.3g アレルギー小麦、さば、大豆 内容量1箱(500mL×12本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77488496 -
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする